Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralkabel RJ45 (8P8C), RJ45-Stecker - RJ45-Steckverbinder, Spiralkabel, 1.8m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14269049
Hersteller:
     MSL Enterprises
Herst.-Nr.:
     127-1-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Spiralkabel
Spiralleitung
Spiralkabel RJ45 (8P8C), Typ=127-1-4, Länge=1.8 m, Farbe Ummantelung=Schwarz, Kabelaufbau=Spiralkabel, Steckverbinder A=RJ45-Stecker, Steckverbinder B=RJ45-Steckverbinder, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
55 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544421000
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel schwarz, spiralkabel, spiralkabel 1,8m, Telephone Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 50 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,60* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.