Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Steckverbinder, Stecker, USB-A 3.0, Rechter Winkel, Positionen - 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14257110
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     692112030100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
USB-Steckverbinder, Typ=692112030100, Anschlüsse=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Positionen=9, Anschlussart=Gull-Wing, Ausrichtung=Rechter Winkel, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Montageart=Leiterplatte, Stecker/Buchse=Stecker, USB-Steckverbindertyp=USB-A, USB-Standard=3.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: USB-Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,98*
Lager 115
14
1
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 4,19*
2 Tage
30
1
€ 14,99*
ab € 1,82*
€ 4,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
726141002
ab € 0,28*
Zubehör
Würth Elektronik
726141004
ab € 0,303*
Zubehör
Würth Elektronik
692122030100
ab € 1,66*
Zubehör
Würth Elektronik
692121030100
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.