Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse gerade, Buchse, Mini USB-B 2.0, Gerade, Positionen - 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14257101
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     651005136421
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Buchse gerade, Typ=651005136421, Anschlüsse=1, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Positionen=5, Anschlussart=Radiale Leitungen, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Leiterplatte, Stecker/Buchse=Buchse, USB-Steckverbindertyp=Mini USB-B, USB-Standard=2.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,61 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Buchse gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,90*
Lager 115
114
1
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 4,12*
1 Tag
2302
1
€ 14,99*
ab € 1,86*
€ 4,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1496476-1
ab € 7,48*
Zubehör
Würth Elektronik
726141005
ab € 0,28*
Zubehör
Würth Elektronik
744231091
ab € 0,655*
Zubehör
Würth Elektronik
744232090
ab € 0,75*
Zubehör
Würth Elektronik
82400102
ab € 0,473*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.