Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse vertikal, Buchse, USB-A 2.0, Gerade, Positionen - 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14257097
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     614004135023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
Buchse vertikal, Typ=614004135023, Anschlüsse=1, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Positionen=4, Anschlussart=Radiale Leitungen, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Leiterplatte, Stecker/Buchse=Buchse, USB-Steckverbindertyp=USB-A, USB-Standard=2.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
1,93 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: USB Buchse, USB Einbaubuchse, usb buchse typ a, usb buchse, Buchse vertikal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 2,02*
Lager 115
1
1
€ 5,95*
ab € 1,35*
€ 2,77*
1 Tag
5457
1
€ 14,99*
ab € 1,24*
€ 3,20*
1
€ 5,90*
ab € 3,02*
€ 4,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
726141002
ab € 0,28*
Zubehör
Würth Elektronik
726141004
ab € 0,303*
Zubehör
Würth Elektronik
744231091
ab € 0,655*
Zubehör
Würth Elektronik
744232090
ab € 0,75*
Zubehör
Würth Elektronik
82400102
ab € 0,473*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.