Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Blindstopfen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-14248062
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     BPE-ST-1-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
LWL Blindstopfen
blindstopfen
Blindstopfen, Ausführung: ST, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: LWL-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1939*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3514*
€ 0,41817
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2924*
€ 0,34796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1939*
€ 0,23074
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG