Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch-Einbaubuchse , Buchse, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14227039
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NF2D-B-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Cinch-Einbaubuchsen
cinch-einbaubuchse neutrik
cinch steckverbinder
Cinch-Einbaubuchse, Typ=NF2D-B-2, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Isolationswiderstand=5 GΩ, Kontaktwiderstand=5 mΩ, Nennspannung=50 V, Nennstrom=16 A, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Farbe der Einheit=Schwarz, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Panelmontage, Ringfarbe=Rot, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
25 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Cinch-Einbaubuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,73*
€ 5,54*
Lager 115
109
€ 5,95*
ab € 4,20*
€ 7,22*
€ 8,95*
ab € 4,52*
€ 7,69*
1 Tag
241
€ 14,99*
ab € 4,00*
€ 7,96*
€ 5,90*
ab € 3,95*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NYS373-2
ab € 1,31*
Zubehör
Neutrik
NDP
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.