Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Krokodilklemme 5A Vernickelter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14093001
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme
Mini-Krokodilklemme, Typ=BU-30, Grösse (Durchmesser)=-888, Nennstrom=5 A, Zangenöffnung max.=4.8 mm, Anschlussart=Löten Crimp, Klemmentyp=Krokodilklemme, Kontaktmaterial=Vernickelter Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Mini-Krokodilklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,46*
1
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,51*
Lager 115
56
3
€ 5,95*
ab € 0,28*
€ 0,5665*
2
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 0,61*
1 Tag
1119
1
€ 14,99*
ab € 0,369*
€ 0,674*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,5665*
€ 0,67414
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4608*
€ 0,54835
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4108*
€ 0,48885
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,6995* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-32601-0
ab € 5,48*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00287
ab € 6,17*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P2240-2
ab € 0,684*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P4243-0
ab € 7,07*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-48-2
ab € 5,72*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-60-0
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.