Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme 5A Vernickelter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14092508
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme
Krokodilklemme, Typ=BU-34, Grösse (Durchmesser)=-888, Nennstrom=5 A, Zangenöffnung max.=5.6 mm, Anschlussart=Löten Crimp, Klemmentyp=Krokodilklemme, Kontaktmaterial=Vernickelter Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
291
3
€ 5,95*
ab € 0,35*
€ 0,72*
2
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 0,78*
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,89*
1 Tag
385
1
€ 14,99*
ab € 0,529*
€ 0,969*
10
€ 8,95*
ab € 0,50*
€ 0,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-32601-0
ab € 5,50*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00287
ab € 6,59*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P2240-2
ab € 0,76*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P4243-0
ab € 7,08*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-48-2
ab € 5,71*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-60-0
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.