Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgreifklemme ø 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14091104
Herst.-Nr.:
     AGF 20
EAN/GTIN:
     4250260205226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
sks kontakttechnik abgreifklemme
abgreifklemme
Abgreifklemme, Typ=AGF 20, Alternative (Alias)=930 120-000, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Kontaktwiderstand=15 mΩ, Nennspannung=30 V, Nennstrom=4 A, Zangenöffnung max.=12 mm, Anschlussart=Löten Buchse, Farbe der Klammer=Metall, Klemmentyp=Krokodilklemme, Kontaktmaterial=Vernickelter Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 0,56*
2 Tage
49
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,41*
€ 0,65*
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,50*
€ 0,65*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,58*
€ 0,92*
Lager 115
389
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,88*
€ 1,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,17*
Zubehör
Hirschmann
934062100
ab € 2,65*
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,65*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934060101
ab € 2,18*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934065101
ab € 2,87*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934060102
ab € 2,15*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934065102
ab € 2,88*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934065100
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.