Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme 30V 8A Messing, vernickelt Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14090528
Herst.-Nr.:
     MA 1 RED
EAN/GTIN:
     4250260205974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot 4mm
abgreifklemme
Krokodilklemme, Typ=MA 1 RED, Alternative (Alias)=930 317-801, Grösse (Durchmesser)=2 mm, Kontaktwiderstand=5 mΩ, Nennspannung=30 V, Nennstrom=8 A, Zangenöffnung max.=4 mm, Anschlussart=Buchse, Farbe der Klammer=Rot, Isoliermaterial=Polypropylen, Klemmentyp=Krokodilklemme, Kontaktmaterial=Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
6 mm
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme rot
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,93*
€ 1,17*
2 Tage
16
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,86*
€ 1,35*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,06*
€ 1,64*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,19*
€ 1,81*
Lager 115
3080
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,85*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973594101
ab € 3,87*
Zubehör
Hirschmann
973595101
ab € 4,64*
Zubehör
Hirschmann
973596101
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.