Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme 30V 8A Messing, vernickelt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14090502
Herst.-Nr.:
     MA 1 BLACK
EAN/GTIN:
     4250260200979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme 4mm schwarz
abgreifklemme
Krokodilklemme, Typ=MA 1 BLACK, Alternative (Alias)=930 317-800, Grösse (Durchmesser)=2 mm, Kontaktwiderstand=5 mΩ, Nennspannung=30 V, Nennstrom=8 A, Zangenöffnung max.=4 mm, Anschlussart=Buchse, Farbe der Klammer=Schwarz, Isoliermaterial=Polypropylen, Klemmentyp=Krokodilklemme, Kontaktmaterial=Messing, vernickelt
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,92*
€ 1,17*
3 Tage
50
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,86*
€ 1,34*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,85*
€ 1,36*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,1866*
€ 1,5066*
Lager 115
299
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,50*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
28.0039-03021
ab € 2,1527*
Zubehör
Hirschmann
973595100
ab € 4,53*
Zubehör
Hirschmann
973596100
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.