Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federkontakt 8 A 33.4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14048016
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     1025/E-C-1.50N-AU-1.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federkontakt
Federkontakt, Typ=1025/E-C-1.50N-AU-1.3, Aussendurchmesser=1.37 mm, Durchmesser Tastkopf=1.3 mm, Federkraft bei Arbeitshub=1.5 N, Federvorspannung=0.4 N, Gesamtlänge=33.4 mm, Kontaktwiderstand=20 mΩ, Nennstrom=8 A, Raster=2.54 mm, Typ=Federkontakt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
1 mm
Tiefe:
33 mm
Bruttogewicht:
0,56 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.