Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOIC-Prüfklemme 8 Pins 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14045803
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfklemme
pomona prüfklemme
prüfklemme
SOIC-Prüfklemme, Typ=5250, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Positionen=8, Raster=2.54 mm, Öffnung max.=9.14 mm, Farbe der Klammer=Blau, Gehäusematerial=-999, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferberyllium, Typ=SOIC-Testclips
Weitere Suchbegriffe: SOIC-Prüfklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 14,56*
€ 21,33*
1 Tag
494
€ 14,99*
ab € 15,42*
€ 24,49*
Lager 115
40
€ 5,95*
ab € 17,73*
€ 25,96*
€ 5,90*
ab € 17,72*
€ 27,91*
€ 6,90*
ab € 18,36*
€ 28,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bud
BC-32625
ab € 4,46*
Zubehör
Bud
BC-32629
ab € 5,69*
Zubehör
Multicomp
MCBBJ65
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.