Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC-Testclips SO-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-14045701
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     923650-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Bestückungswerkzeug
Prüfklemme
prüfklemme
IC-Testclips, Ausführung: mit freien Enden, Für Gehäuse: SO-14, Für Gehäuseform: schmal, Pole: 14, Reihenabstand: 3.81 mm, Öffnung max.: 8.5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.026 kg
Nettogewicht:
0.026 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
120 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: IC-Test-Clips, Prüfclips, Testclips
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 13,64*
€ 22,56*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 22,51*
€ 27,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG