Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC-Testclips SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-14045700
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     923650-08
EAN/GTIN:
     4001895897726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Bestückungswerkzeug
Prüfklemme
prüfklemme
IC-Testclips, Ausführung: mit freien Enden, Für Gehäuse: SO-8, Für Gehäuseform: schmal, Pole: 8, Reihenabstand: 3.81 mm, Öffnung max.: 8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.025 kg
Nettogewicht:
0.025 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
145 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: IC-Test-Clips, Prüfclips, Testclips
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,25*
€ 18,57*
€ 6,95*
ab € 22,52*
€ 32,83*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 26,90*
€ 38,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG