Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkabel Messing verzinnt 500mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14022200
Herst.-Nr.:
     MLS WS 50/2.5 BLACK
EAN/GTIN:
     4250260207978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messkabel 0,5m schwarz
Laborkabel, Typ=MLS WS 50/2.5 BLACK, Alternative (Alias)=934 087-100, Gesamtlänge=617 mm, Leitungslänge=500 mm, Nennspannung AC=1 kV, Nennspannung DC=1 kV, Nennstrom=32 A, Querschnitt=2.5 mm², Farbe Messleitung=Schwarz, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Messing verzinnt, Sicherheitskategorie=CAT II
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
10 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
36 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: laborkabel hirschmann, laborkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,88*
€ 7,12*
€ 8,95*
ab € 5,93*
€ 7,37*
52 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,94*
€ 12,64*
Lager 115
67
€ 5,95*
ab € 9,99*
€ 13,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
972306100
ab € 4,83*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 25,32*
Zubehör
Pomona
4408/POM
ab € 18,39*
Zubehör
RS Pro
6684597
ab € 16,89*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972307100
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.