Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14022163 Herst.-Nr.: 66.9407-20021 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Laborkabel, Typ=66.9407-20021, Alternative (Alias)=XZG425 200CM BLACK, Gesamtlänge=2.12 m, Leitungslänge=2 m, Nennspannung AC=600 V, Nennspannung DC=600 V, Nennstrom=32 A, Querschnitt=2.5 mm², Farbe Messleitung=Schwarz, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Vernickelt, Sicherheitskategorie=CAT II 600 V Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 25 mm | Tiefe: | 130 mm | Bruttogewicht: | 98 g | Breite: | 130 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544429090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,7493* | € 9,7893* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,36* | € 9,79* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,48* | € 11,10* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,61* | € 16,25* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 12,25* | € 19,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|