Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14022149 Herst.-Nr.: MLS GG 200/2.5 BLUE EAN/GTIN: 4250260207459 |
| | |
|
| | |
| Laborkabel, Typ=MLS GG 200/2.5 BLUE, Alternative (Alias)=934 077-102, Gesamtlänge=2.11 m, Leitungslänge=2 m, Nennspannung AC=1 kV, Nennspannung DC=1 kV, Nennstrom=32 A, Querschnitt=2.5 mm², Farbe Messleitung=Blau, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, Kontaktmaterial=Messing, vernickelt, Sicherheitskategorie=CAT III Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 5 mm | Tiefe: | 90 mm | Bruttogewicht: | 82 g | Breite: | 80 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544429090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 8,66* | € 14,38* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,40* | € 14,41* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,09* | € 15,08* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,10* | € 15,19* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,71* | € 22,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|