| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14022061 Herst.-Nr.: MLN 25/2.5 YELLOW EAN/GTIN: 4250260206490 |
| | |
|
| | |
| Laborkabel, Typ=MLN 25/2.5 YELLOW, Alternative (Alias)=934 059-103, Gesamtlänge=367 mm, Leitungslänge=250 mm, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Nennstrom=32 A, Querschnitt=2.5 mm², Farbe Messleitung=Gelb, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Messing verzinnt, Sicherheitskategorie=CAT I Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | AT | Höhe: | 16 mm | Tiefe: | 100 mm | Bruttogewicht: | 26 g | Breite: | 100 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544429090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,83* | € 7,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 4,40* | € 7,59* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,83* | € 7,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|