Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkabel, Vernickelt, 300mm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14021904
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     28.0115-03022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messkabel lamellenstecker rot
Laborkabel, Typ=28.0115-03022, Alternative (Alias)=LK205-X 030CM RED, Gesamtlänge=353 mm, Leitungslänge=300 mm, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Nennstrom=10 A, Querschnitt=0.5 mm², Farbe Messleitung=Rot, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 2 mm, stapelbar, Kontakt B=Bananenstecker, 2 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Vernickelt, Sicherheitskategorie=CAT I
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 3,83*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 3,85*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 4,65*
2 Tage
83
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 5,33*
Lager 115
71
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,28*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
28.0115-03023
ab € 1,98*
Ähnlich
Stäubli
28.0115-03021
ab € 1,98*
Ähnlich
Stäubli
28.0115-06023
ab € 2,08*
Ähnlich
Stäubli
28.0115-06022
ab € 2,11*
Ähnlich
Stäubli
28.0115-06021
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.