Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkabel Messing 1m Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14000150
Herst.-Nr.:
     MLB 100/1 V BLUE
EAN/GTIN:
     4250260209989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
laborkabel ø 4 mm blau
Laborkabel, Typ=MLB 100/1 V BLUE, Alternative (Alias)=973 646-102, Gesamtlänge=1.13 m, Leitungslänge=1 m, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Nennstrom=16 A, Querschnitt=1 mm², Farbe Messleitung=Blau, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Messing, Sicherheitskategorie=CAT I
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
20 mm
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
44 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 6,42*
€ 7,46*
1
€ 8,95*
ab € 5,71*
€ 8,29*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,77*
€ 9,55*
1
€ 5,46*
ab € 7,57*
€ 10,70*
Lager 115
40
1
€ 5,95*
ab € 8,63*
€ 14,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973600100
ab € 1,20*
Zubehör
Hirschmann
973600101
ab € 1,20*
Zubehör
Hirschmann
930584100
ab € 1,29*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,05*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 3,95*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 54,74*
Zubehör
Pomona
2708
ab € 18,78*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 18,80*
Zubehör
Pomona
4408/POM
ab € 13,79*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930584101
ab € 1,12*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 100,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.