Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkabel Messing 500mm Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14000149
Herst.-Nr.:
     MLB 50/1 V BLUE
EAN/GTIN:
     4250260204298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messkabel 50 cm bananenstecker blau
Laborkabel, Typ=MLB 50/1 V BLUE, Alternative (Alias)=973 645-102, Gesamtlänge=625 mm, Leitungslänge=500 mm, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Nennstrom=16 A, Querschnitt=1 mm², Farbe Messleitung=Blau, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Messing, Sicherheitskategorie=CAT I
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
15 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,65*
€ 14,75*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 14,77*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 12,43*
€ 21,71*
€ 8,95*
ab € 13,84*
€ 23,08*
6 Tage
26
€ 6,99*
ab € 16,94*
€ 23,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.