Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Potentiometer-Drehknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13812591
Hersteller:
     Atoms
Herst.-Nr.:
     CT 80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potentiometer-Drehknopf, Abmessungen A x B: 24.9 x 23 mm, Auflösung: 1/50, Farbe: schwarz und silber, Material: Aluminium, Für Achse ø: 6.35 mm, Umdrehungen: 15
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.008 kg
Nettogewicht:
0.008 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, drehknopf schwarz, drehknopf, atoms drehknopf, Potentiometer-Antriebe, Skala 0...100, Potentiometer-Drehknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG