Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Potentiometer-Drehknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13812526
Hersteller:
     Atoms
Herst.-Nr.:
     CT-80-D635-2R-3R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
atoms drehknopf
drehknopf
Potentiometer-Drehknopf, Abmessungen A x B: 24.9 x 23 mm, Auflösung: 1/50, Farbe: rot, Material: Aluminium, Für Achse ø: 6.35 mm, Umdrehungen: 15
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.008 kg
Nettogewicht:
0.008 kg
Höhe:
24 mm
Breite:
67 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: drehknopf rot, Potentiometer-Antriebe, Potentiometer-Drehknöpfe, Skala 0...100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG