Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Potentiometer-Drehknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13812401
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     15A11B10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potentiometer-Drehknopf, Abmessungen A x B: 49.5 x 25.4 mm, Auflösung: 1/500, Farbe: schwarz und grau, Material: Kunststoff, Für Achse ø: 6.3 mm, Umdrehungen: 10
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.039 kg
Nettogewicht:
0.039 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
45 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, drehknopf schwarz, drehknopf, vishay drehknopf, Potentiometer-Antriebe, Skala 0...100, Potentiometer-Drehknöpfe
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 20,09*
€ 26,86*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 25,83*
€ 36,88*
€ 5,95*
ab € 17,84*
€ 37,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NINIGI
SR2412519.2F
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG