Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Potentiometer-Drehknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13812203
Hersteller:
     Atoms
Herst.-Nr.:
     CT-23 D635
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potentiometer-Drehknopf, Abmessungen A x B: 31.5 x 27.2 mm, Auflösung: 3 Digit, Grundplatte: ø 27.2 mm, Farbe: schwarz und silber, Material: Aluminium, Für Achse ø: 6.35 mm, Umdrehungen: 10
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.033 kg
Nettogewicht:
0.033 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, drehknopf schwarz, drehknopf, atoms drehknopf, Potentiometer-Antriebe, Skala 0...100, Potentiometer-Drehknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG