Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Potentiometer-Drehknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-13812005
Hersteller:
     Atoms
Herst.-Nr.:
     CT46 D635
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf schwarz
drehknopf
Potentiometer-Drehknopf, Abmessungen A x B: 25.5 x 45.5 mm, Auflösung: 1/100, Farbe: schwarz und silber, Material: Aluminium, Für Achse ø: 6.35 mm, Umdrehungen: 20
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.033 kg
Nettogewicht:
0.033 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
MC
Weitere Suchbegriffe: atoms drehknopf, Potentiometer-Antriebe, Potentiometer-Drehknöpfe, Skala 0...100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG