Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapillarrohr-Thermostat, 55.60012.010.DIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13791372
Hersteller:
     E.G.O. Elektro-Gerätebau
Herst.-Nr.:
     55.60012.010.DIST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boilerthermostat
Kapillarrohrregler
Kapillarthermostat
kapillarrohrregler
Kapillarrohr-Thermostat, Typ=55.60012.010.DIST, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser Fühler=6 mm, Einstellwert max.=85 °C, Einstellwert min.=30 °C, Länge Fühler=-999, Schalt-Hysterese=12 K, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=20 A, Schaltstrom – DC=-999, Anschlussart=Push-In-Anschluss, Kontaktkonfiguration=1 Öffner, Montageart=Panelmontage
Weitere Suchbegriffe: Kapillarrohr-Thermostat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,27*
€ 301,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,86*
€ 298,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,28*
€ 271,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,42*
€ 263,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,21*
€ 227,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.