Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezo-Schallgeber Durchgehend 92dB 3kHz 24V -20 ... 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13778859
Hersteller:
     Sonitron
Herst.-Nr.:
     SMA-24-P17.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Schallgeber
Piezo-Schallgeber, Typ=SMA-24-P17.5, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=1.5 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=24 mm, Frequenzgang max.=3 kHz, Höhe=15.5 mm, Schallpegel=92 dB, Stromverbrauch=4.2 mA, Tiefe=24 mm, Anschlussart=Printstifte, Antriebsart=Intern, Farbe Signalgeber=Grau, Gehäusematerial=ABS, Ton-Typ=Durchgehend, Serien=SMA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
22 mm
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
5,3 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531109590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.