| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13778818 Herst.-Nr.: SMA-17-P10 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Piezo-Schallgeber, Typ=SMA-17-P10, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=1.5 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=17.5 mm, Frequenzgang max.=3 kHz, Höhe=8.5 mm, Schallpegel=82 dB, Stromverbrauch=3.3 mA, Tiefe=17.5 mm, Anschlussart=Printstifte, Antriebsart=Intern, Farbe Signalgeber=Grau, Gehäusematerial=ABS, Ton-Typ=Durchgehend, Serien=SMA |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Piezo Schallgeber, Piezo Signalgeber, Piezo-Schallwandler, Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 24v, alarm summer, summer sonitron, Piezo-Schallgeber |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,07* | € 8,00* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,69* | € 8,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|