Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter, FR-D700 Series, MODBUS RTU / RS-485, 5A, 2.2kW, 380 ... 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13766529
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     FR-D740-050SC-EC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Frequenzumrichter, Typ=FR-D740-050SC-EC, Anzahl der Phasen=3, Ausgangsfrequenz max.=400 Hz, Ausgangsfrequenz min.=0 Hz, Betriebsspannung, max.=400 V, Betriebsspannung, min.=380 V, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=108 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=128 mm, Nennleistung=2.2 kW, Nennstrom=5 A, Takt-/Pulsfrequenz max.=14.5 kHz, Takt-/Pulsfrequenz mind.=2 kHz, Tiefe=155.5 mm, Analogausgangstyp=0 bis 10 VDC, Analogeingangstyp=0 bis 5 V 0 bis 10 V 0 bis 20 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Digitalausgangstyp=1x Open-Collector-Ausgang, Digitaleingangstyp=5x 24 VDC, Montageart=Panelmontage, Schnittstellentyp=MODBUS RTU RS-485, Schutzart=IP20, Ausgangstyp Relais=1x Change-Over Contact, 250 VAC, Serien=FR-D700 Series
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 400v 2,2kw, inverter, mitsubishi inverter, Frequency Inverter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
11
Frei Haus
ab € 443,61*
€ 542,73*
Frei Haus
ab € 514,73*
€ 616,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,73*
€ 645,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,12*
€ 624,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,98*
€ 561,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,95*
€ 548,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,61*
€ 527,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AXINDUS
90410400
ab € 559,72*
Zubehör
Block Transformatoren
LR3 40-4/8
ab € 58,91*
Zubehör
Block Transformatoren
MR3 400/6
ab € 45,96*
Zubehör
Block Transformatoren
SFB 400/10
ab € 298,98*
Zubehör
Mitsubishi
UC232A USB-RS232
ab € 50,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.