Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber 90dB 2.4kHz 7V -40 ... 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13766335
Hersteller:
     Digisound
Herst.-Nr.:
     F/DGX-05P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signalgeber
Signalgeber, Typ=F/DGX-05P, Betriebsspannung, max.=7 V, Betriebsspannung, min.=4 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm, Frequenzgang max.=2.4 kHz, Höhe=9 mm, Schallpegel=90 dB, Stromverbrauch=50 mA, Anschlussart=Printstifte, Antriebsart=Extern, Farbe Signalgeber=Schwarz, Gehäusematerial=Polyphenylenoxid, Serien=F/DGX
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,88*
Lager 115
571
1
€ 5,95*
ab € 1,38*
€ 2,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.