Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezo-Signalgeber Durchgehend Grau 5 ... 28 VDC 20mA 85dB 2.9kHz ABS Flachsteckzunge, 6.3 mm IP65 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13766242
Hersteller:
     Digisound
Herst.-Nr.:
     B/C 28
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Schallwandler
Piezo-Signalgeber, Typ=B/C 28, Breite=43 mm, Frequenzgang max.=2.9 kHz, Höhe=34 mm, Schallpegel=85 dB, Stromverbrauch=20 mA, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 mm, Antriebsart=Intern, Farbe Signalgeber=Grau, Gehäusematerial=ABS, Schutzart=IP65, Ton-Typ=Durchgehend, Betriebsspannung=5 ... 28 VDC, Serien=B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
48 mm
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
42 g
Breite:
43 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531109590
Weitere Suchbegriffe: piezo signalgeber digisound, piezo schallgeber, Piezo-Signalgeber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,50*
€ 19,48*
Lager 115
453
€ 5,95*
ab € 13,29*
€ 22,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.