Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrtonsummer 8 Töne Schwarz 24 VAC/VDC 80mA 100dB 3.5kHz Polycarbonat / ABS Einsteck-Schraubklemme IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13766233
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     110.000.75
EAN/GTIN:
     4049787000588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Einbaubuzzer
Einbausummer
Installationsbuzzer
Mehrtonsummer, Typ=110.000.75, Breite=70 mm, Frequenzgang max.=3.5 kHz, Höhe=63.1 mm, Schallpegel=100 dB, Stromverbrauch=80 mA, Anschlussart=Einsteck-Schraubklemme, Antriebsart=Intern, Farbe Signalgeber=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat ABS, Schutzart=IP65, Ton-Typ=8 Töne, Betriebsspannung=24 VAC/VDC
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,08*
€ 85,76*
€ 5,46*
ab € 71,66*
€ 85,77*
Frei Haus
ab € 73,52*
€ 87,53*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,64*
€ 88,03*
Lager 115
35
Frei Haus
ab € 81,57*
€ 97,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,78*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.03
ab € 36,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.01
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.