Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausummer Durchgehend Schwarz 24 VAC/VDC 25mA 80dB 21kHz Polycarbonat / ABS Einsteck-Schraubklemme IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13766229
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     109.000.75
EAN/GTIN:
     4049787000656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Einbausummer, Typ=109.000.75, Breite=52 mm, Frequenzgang max.=21 kHz, Höhe=59 mm, Schallpegel=80 dB, Stromverbrauch=25 mA, Anschlussart=Einsteck-Schraubklemme, Antriebsart=Intern, Farbe Signalgeber=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat ABS, Schutzart=IP65, Ton-Typ=Durchgehend, Betriebsspannung=24 VAC/VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Tiefe:
77 mm
Bruttogewicht:
60 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531109590
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,45*
€ 49,56*
€ 8,95*
ab € 38,80*
€ 50,96*
Lager 115
21
Frei Haus
ab € 43,76*
€ 56,35*
Frei Haus
ab € 46,16*
€ 57,94*
€ 5,46*
ab € 46,40*
€ 58,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.03
ab € 35,54*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.01
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.