Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirene, Weiss B/SM 96dB Elektronisch 10 ... 30 VDC IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13766204
Hersteller:
     Digisound
Herst.-Nr.:
     B/SM 28 UP WHITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
digisound sirene
alarmsirene
Sirene, Weiss, Typ=B/SM 28 UP WHITE, Breite=84.6 mm, Höhe=43 mm, Schallpegel=96 dB, Stromverbrauch=28 mA, Tiefe=84.6 mm, Tones=28, Art der Hupe=Elektronisch, Farbe Hupe/Sirene=Weiss, Gehäusematerial=ABS, Montageart=Oberflächenmontage, Schutzart=IP65, Ton-Typ=Alternierend Intermittierend Wobbelton Durchgehend, Betriebsspannung=10 ... 30 VDC, Serien=B/SM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
65 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
162 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531109590
Weitere Suchbegriffe: sirene 30v, Sirene, Weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.