Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallgeber DS 10 114dB Elektronisch 195 ... 253 VAC IP66 / IP67 Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13766175
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     DS 10 230V AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
schallgeber pfannenberg
Schallgeber, Typ=DS 10 230V AC, Breite=133.5 mm, Frequenzgang max.=2.4 kHz, Frequenzgang min.=150 Hz, Höhe=133.5 mm, Schallpegel=114 dB, Stromverbrauch=60 mA, Tiefe=143 mm, Tones=32, Anschlussart=Kabel, Art der Hupe=Elektronisch, Farbe Hupe/Sirene=Rot, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Montageart=Oberflächenmontage, Schutzart=IP66 IP67, Betriebsspannung=195 ... 253 VAC, Serien=DS 10
Weitere Suchbegriffe: schallgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,54*
€ 512,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,56*
€ 502,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,73*
€ 468,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,66*
€ 422,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,33*
€ 395,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.