Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftanlaufgerät SIRIUS S0 25A 400V 11kW 110 ... 230VAC / DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13765986
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW4026-1BB14
EAN/GTIN:
     4011209691667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftanlaufgerät SIRIUS S0, Typ=3RW4026-1BB14, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=480 V, Betriebsspannung min. – AC=200 V, Breite=45 mm, Bremszeit max.=20 s, Höhe=125 mm, Nennleistung=11 kW, Nennspannung AC=400 V, Nennstrom=25 A, Steuerspannung max. – AC=230 V, Steuerspannung max. – DC=230 V, Steuerspannung min. – AC=110 V, Steuerspannung min. – DC=110 V, Tiefe=155 mm, Hochlaufzeit=0 bis 20 s, Montageart=Verschraubung Snap-On, Schutzart=IP20, Serien=3RW40 Series, Steuerspannungstyp=AC DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
693 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
9032890090
Weitere Suchbegriffe: Sanftstarter, Softstarter, siemens sanftstarter 11 kw, drehstrom normmotor, drehstrommotor 11 kw, Sanftanlaufgerät SIRIUS S0
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,74*
€ 358,06*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 348,30*
€ 362,81*
€ 5,95*
ab € 350,88*
€ 365,51*
Frei Haus
ab € 351,46*
€ 366,12*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 379,30*
€ 415,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,85*
€ 494,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,10*
€ 490,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,18*
€ 457,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,30*
€ 451,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RW49288VB00
ab € 32,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.