Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13765982 Herst.-Nr.: 3RW4026-1BB04 EAN/GTIN: 4011209691643 |
| | |
|
| | |
| Sanftanlaufgerät SIRIUS S0, Typ=3RW4026-1BB04, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=480 V, Betriebsspannung min. – AC=200 V, Breite=45 mm, Bremszeit max.=20 s, Höhe=125 mm, Nennleistung=11 kW, Nennspannung AC=400 V, Nennstrom=25 A, Steuerspannung max. – AC=24 V, Steuerspannung max. – DC=24 V, Steuerspannung min. – AC=-999, Steuerspannung min. – DC=-999, Tiefe=155 mm, Hochlaufzeit=0 bis 20 s, Montageart=Verschraubung Snap-On, Schutzart=IP20, Serien=3RW40 Series, Steuerspannungstyp=AC DC |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,16* | € 360,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 335,64* | € 365,69* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 341,67* | € 371,96* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 348,36* | € 400,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 335,79* | € 408,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|