Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftanlaufgerät SIRIUS S00 17.6A 400V 7.5kW 110 ... 230VAC / DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13765977
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW3018-1BB14
EAN/GTIN:
     4011209719668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftanlaufgerät SIRIUS S00, Typ=3RW3018-1BB14, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=480 V, Betriebsspannung min. – AC=200 V, Breite=45 mm, Höhe=95 mm, Nennleistung=7.5 kW, Nennspannung AC=400 V, Nennstrom=17.6 A, Steuerspannung max. – AC=230 V, Steuerspannung max. – DC=230 V, Steuerspannung min. – AC=110 V, Steuerspannung min. – DC=110 V, Tiefe=150 mm, Hochlaufzeit=0 bis 20 s, Montageart=Verschraubung Snap-On, Schutzart=IP20, Serien=3RW30 Series, Steuerspannungstyp=AC DC
Weitere Suchbegriffe: Sanftstarter, Softstarter, sanftstarter siemens 7,5 kw, drehstrom normmotor, drehstrommotor 7,5kw, Sanftanlaufgerät SIRIUS S00
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 219,35*
€ 239,92*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 222,55*
€ 244,51*
Frei Haus
ab € 224,15*
€ 245,89*
Frei Haus
ab € 227,94*
€ 252,12*
Lager 115
12
Frei Haus
ab € 228,64*
€ 263,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,34*
€ 313,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,83*
€ 310,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,63*
€ 289,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,37*
€ 287,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,64*
€ 272,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RW30182BB14
ab € 218,04*
Ähnlich
Siemens
3RW30181BB04
ab € 219,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.