Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftanlaufgerät SIRIUS S0 32A 400V 15kW 24VAC / DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13765971
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW3027-1BB04
EAN/GTIN:
     4011209719446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Motorstarter
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät SIRIUS S0, Typ=3RW3027-1BB04, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=480 V, Betriebsspannung min. – AC=200 V, Breite=45 mm, Höhe=125 mm, Nennleistung=15 kW, Nennspannung AC=400 V, Nennstrom=32 A, Steuerspannung max. – AC=24 V, Steuerspannung max. – DC=24 V, Steuerspannung min. – AC=-999, Steuerspannung min. – DC=-999, Tiefe=150 mm, Hochlaufzeit=0 bis 20 s, Montageart=Verschraubung Snap-On, Schutzart=IP20, Serien=3RW30 Series, Steuerspannungstyp=AC DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
58 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
618 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
9032890090
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,69*
€ 309,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 301,44*
€ 329,93*
Frei Haus
ab € 302,77*
€ 332,32*
€ 5,95*
ab € 314,97*
€ 343,33*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 316,06*
€ 364,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,33*
€ 433,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,98*
€ 428,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,32*
€ 397,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,68*
€ 391,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,06*
€ 376,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RW30272BB04
ab € 284,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.