Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftanlaufgerät SIRIUS S00 17.6A 400V 7.5kW 24VAC / DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13765969
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW3018-1BB04
EAN/GTIN:
     4011209719651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Motorstarter
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät SIRIUS S00, Typ=3RW3018-1BB04, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=480 V, Betriebsspannung min. – AC=200 V, Breite=45 mm, Höhe=95 mm, Nennleistung=7.5 kW, Nennspannung AC=400 V, Nennstrom=17.6 A, Steuerspannung max. – AC=24 V, Steuerspannung max. – DC=24 V, Steuerspannung min. – AC=-999, Steuerspannung min. – DC=-999, Tiefe=150 mm, Hochlaufzeit=0 bis 20 s, Montageart=Verschraubung Snap-On, Schutzart=IP20, Serien=3RW30 Series, Steuerspannungstyp=AC DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
56 mm
Tiefe:
164 mm
Bruttogewicht:
442 g
Breite:
122 mm
MERCATEO_WA_NR:
9032890090
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 219,97*
€ 242,26*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 224,18*
€ 246,83*
Frei Haus
ab € 225,51*
€ 247,37*
€ 5,95*
ab € 233,45*
€ 255,47*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 237,55*
€ 275,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,43*
€ 327,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,43*
€ 324,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,40*
€ 302,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,93*
€ 299,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,55*
€ 282,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RW30182BB04
ab € 219,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.