Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftanlaufgerät, Rse 12A 400V 5.5kW 24 ... 480VAC 24 ... 110VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13765956
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RSE4012-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Sanftanlaufgerät, Rse, Typ=RSE4012-B, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=400 V, Betriebsspannung min. – AC=230 V, Breite=45 mm, Bremszeit max.=5 s, Höhe=77.4 mm, Nennleistung=5.5 kW, Nennspannung AC=400 V, Nennstrom=12 A, Steuerspannung max. – AC=480 V, Steuerspannung max. – DC=110 V, Steuerspannung min. – AC=24 V, Steuerspannung min. – DC=24 V, Tiefe=102.5 mm, Hochlaufzeit=0 bis 5 s, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=RSE Series, Steuerspannungstyp=AC DC
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser 5,5 kw, sanftanlasser, carlo gavazzi softstarter, Sanftanlaufgerät, Rse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 314,19*
€ 402,57*
Lager 115
25
Frei Haus
ab € 355,70*
€ 444,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,67*
€ 529,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,86*
€ 511,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,13*
€ 454,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,15*
€ 447,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,70*
€ 423,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.