Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftstarter DS7 12A 400V 5.5kW 110 ... 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13765917
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DS7-342SX012N0-N
EAN/GTIN:
     4015081317448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Sanftstarter DS7, Typ=DS7-342SX012N0-N, Alternative (Alias)=134929, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=480 V, Betriebsspannung min. – AC=200 V, Breite=45 mm, Bremszeit max.=30 s, Höhe=130 mm, Nennleistung=5.5 kW, Nennspannung AC=400 V, Nennstrom=12 A, Steuerspannung max. – AC=230 V, Steuerspannung max. – DC=-999, Steuerspannung min. – AC=110 V, Steuerspannung min. – DC=-999, Tiefe=95 mm, Hochlaufzeit=1 bis 30 s, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP00 IP20, Serien=DS7 Series, Steuerspannungstyp=AC
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser 5,5 kw, sanftanlasser, sanftanlaufgerät eaton, Soft Starter Ds7
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,13*
€ 178,11*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 161,08*
€ 178,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 160,34*
€ 178,53*
Frei Haus
ab € 166,89*
€ 185,78*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 230,09*
€ 263,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,69*
€ 313,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,01*
€ 310,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,07*
€ 290,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,85*
€ 287,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,09*
€ 273,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
240084 DILM12-XDSB0/3
ab € 8,54*
Zubehör
Eaton
278441
ab € 26,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.