Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faseroptischer Verstärker PNP-Open-Collector


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13763257
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FX101PCC2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
LWL-Verstärker
Faseroptischer Verstärker, Typ=FX101PCC2, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Anschluss=Kabel 2 m, Art der Ausgabe Lichtwellenleiter=PNP-Open-Collector, Konformität mit Normen=CE UL Listed, Serien=FX-100 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
27 mm
Tiefe:
106 mm
Bruttogewicht:
82 g
Breite:
78 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,64*
€ 86,41*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,97*
€ 86,43*
€ 5,90*
ab € 67,77*
€ 90,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,43*
€ 93,10*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 93,56*
€ 130,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,61*
€ 147,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.