Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstärker für Lichtleiter PNP-Open-Collector


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13763244
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FX301P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
lwl verstärker
Verstärker für Lichtleiter, Typ=FX301P, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Anschluss=Kabel 2 m, Art der Ausgabe Lichtwellenleiter=PNP-Open-Collector, Konformität mit Normen=CE UL Listed S, Serien=FX-300 Series
Weitere Suchbegriffe: Verstärker für Lichtleiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,70*
€ 119,70*
€ 5,90*
ab € 87,04*
€ 120,83*
Lager 115
25
Frei Haus
ab € 117,70*
€ 173,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,48*
€ 206,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.