| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13762994 Herst.-Nr.: VSE180-2P42432 EAN/GTIN: 4047084241543 |
| | |
|
| | |
| Einweg-Lichtschranke, Typ=VSE180-2P42432, Alternative (Alias)=6041823, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=18 mm, Erfassungsreichweite max.=28 m, Höhe=-999, Laststrom=100 mA, Länge=69.8 mm, Reaktionszeit=500 µs, Anschlussart=Stecker, M12, male, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP, Lichtart=LED, sichtbares rotes Licht, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP67, Sensorart=Fotoelektrischer Einweglicht-Sensor, Serien=V180-2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick kontrasttaster, lichttaster, einweg-lichtschranke ip 67 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 110,95* | € 125,42* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 111,58* | € 125,44* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 113,73* | € 127,76* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 115,49* | € 130,25* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,58* | € 165,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|