Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichtschranke PNP 10m 2.5ms 30V 100mA IP66 / IP67 / IP69K W11-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13762977
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WL11-2P2430
EAN/GTIN:
     4047084167010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Reflexions-Lichtschranke, Typ=WL11-2P2430, Alternative (Alias)=1041385, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=15.6 mm, Erfassungsreichweite max.=10 m, Erfassungsreichweite mind.=150 mm, Höhe=48.5 mm, Laststrom=100 mA, Länge=42 mm, Reaktionszeit=2.5 ms, Anschlussart=Stecker, M12, male, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP, Lichtart=LED, sichtbares rotes Licht, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP66 IP67 IP69K, Sensorart=Fotoelektrische Reflexionslichtsensor, Serien=W11-2
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,91*
€ 81,93*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,93*
€ 95,34*
7 Tage
4
€ 6,95*
ab € 82,70*
€ 95,35*
€ 5,46*
ab € 84,94*
€ 97,11*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 80,50*
€ 97,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,69*
Zubehör
Sick
PL20A
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.