Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichttaster PNP 350mm 1ms 30V 100mA IP67 ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13762851
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     ML100-8-H-350-RT/95/103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Reflexions-Lichttaster, Typ=ML100-8-H-350-RT/95/103, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=11 mm, Erfassungsreichweite max.=350 mm, Erfassungsreichweite mind.=5 mm, Höhe=31 mm, Laststrom=100 mA, Länge=20 mm, Reaktionszeit=1 ms, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP, Lichtart=LED, sichtbares rotes Licht, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP67, Sensorart=Triangulationssensor, Serien=ML
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,81*
€ 100,85*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,99*
€ 103,20*
€ 5,46*
ab € 94,72*
€ 105,61*
Frei Haus
ab € 98,07*
€ 109,12*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 104,98*
€ 121,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-2M-PUR
ab € 7,68*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-5M-PVC
ab € 7,94*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-2M-PVC
ab € 6,77*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-2M-PUR
ab € 7,99*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-5M-PVC
ab € 7,96*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-2M-PVC
ab € 6,74*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-10
ab € 7,20*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,35*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.