| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13762635 Herst.-Nr.: E3ZT86OMI EAN/GTIN: 4547648286831 |
| | |
|
| | |
| Einweglichtschranke, Typ=E3ZT86OMI, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=10.8 mm, Erfassungsreichweite max.=15 m, Höhe=31 mm, Laststrom=100 mA, Länge=20 mm, Reaktionszeit=1 ms, Anschlussart=Stecker, M8, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP, Lichtart=Infrarot-LED, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP67, Sensorart=Einweglicht-Sensor, Serien=E3Z |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 40 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 98,28* | € 107,95* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 100,47* | € 110,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,05* | € 121,84* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,18* | € 146,86* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 156,83* | € 188,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|